Referenties
Bahco:LTB-20
Rubix:A0770520
EAN:7314150120062

Documenten
Productdetails : BAHCO LANDMETER 20M LTB-20
LTB - Landmeters zijn beschikbaar in metrisch en metrisch/inch (-E voor M/I). Klasse II. Gemaakt van sterk fiberglas band voor meer dan 16.000 herhalende beweging en bestendig tegen een trekkracht van meer dan 500kg. Dubbel Nylon gecoat voor extra slijtage bescherming. Eenvoudig te openen en af te spoelen voor onderhoud.
Sterke punten
•LTB - Available with metric or metric/imperial (-E for M/I )
Tapes are Class II
Strong fibreglass tape bonded with over 16,000 strands to withstand a pulling force of up to
500 kg
Double nylon blade coating for extra wear resistance
Case can be simply opened and washed out for maintenance
Tapes are Class II
Strong fibreglass tape bonded with over 16,000 strands to withstand a pulling force of up to
500 kg
Double nylon blade coating for extra wear resistance
Case can be simply opened and washed out for maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 380 g |
| Lengte | 20 m |
| Breedte | 13 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,91 excl. BTW
/ stuk
€ 28,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen