FESTO MINISLEDES DGST-25-40-PA 8085152

Miniglijbaan

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-25-40-PA
Rubix:05111723
Fabrikant:8085152
EAN:4052568450403
FESTO MINISLEDES DGST-25-40-PA 8085152

Technische samenvatting

Typeminiglijbaan
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-25-40-PA 8085152


Sterke punten

Compacte minislede
Geleider en jukplaat als één component
Uitstekende prijs/prestatieverhouding
Hoge aanvoerkrachten
Symmetrische montage-interfaces
Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten

Toepassingen

Elektronica en lichte assemblage;Machinebouw;Behandelingstechnologie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeminiglijbaan
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat25
€ 516,98 excl. BTW
/ stuk
€ 625,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen