Referenties
SMC:AM20-F02C-L-D
Rubix:A0726373
Fabrikant:AM20-F02C-L-D

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,1 µm |
Documenten
Productdetails : SMC MICRO FIJNFILTER AM20-F02C-L-D
De AM*-D-nevelafscheiders zijn ontworpen voor modulaire aansluitbaarheid en passen qua uiterlijk bij de AC-D-serie FRL-componenten. De doorstroomcapaciteit is verbeterd ten opzichte van de oude AM-serie voor een bredere toepasbaarheid. Deze coalescentiefilters hebben een nominale waarde van 0,1 micron voor een eerste fase van olieverwijdering na een deeltjesfilter.
Sterke punten
Modulaire nevelafscheider conform ISO 8573 Nominale filtratiegraad 0,1 µm Aansluitmaat 1/8 tot 1/2 Maximaal debiet tot 1500 l/min (ANR) Transparante kombescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 0,1 µm |
| Type | separator mgły |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,65 excl. BTW
/ stuk
€ 107,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen