Referenties
Facom:MODM.RL1U
Rubix:10561347
EAN:3148519456110

Productdetails : FACOM MODULE DOPPEN 1/4" 6-KANT - INCH ( FOAM) MODM.RL1U
Schuimmodule 1/4" vergrendelbare ratel en inch doppen
- Bestaande uit :
- 1 ratel RL.161 - 1 schuifhendel R.120A.
- 1 verlengstuk J4763 - 2 standaard 1/4" verlengstukken R.209 en R.215.
- 11 doppen 1/4" R.E van 3/16" tot 9/16".
- 1 set steeksleutels 83SH.JP8AU - 1 schroevendraaierhandgreep 1/4" R.236A.
- Bits: 3 x ED.1T (101 --> 103) - 3 x EP.1T (101 --> 103). 2 x ES.1T (134,5T - 136,5T) - 5 x EH.1 bits (103 --> 107). 5 x EX.1 (115 - 120 - 125 - 130 - 140).
- 1 universele kruiskoppeling 1/4" R.240A - 1 inbus 1/4" bithouder R.235.
- Schuimrubber: PM.MODRL2U.
- Bestaande uit :
- 1 ratel RL.161 - 1 schuifhendel R.120A.
- 1 verlengstuk J4763 - 2 standaard 1/4" verlengstukken R.209 en R.215.
- 11 doppen 1/4" R.E van 3/16" tot 9/16".
- 1 set steeksleutels 83SH.JP8AU - 1 schroevendraaierhandgreep 1/4" R.236A.
- Bits: 3 x ED.1T (101 --> 103) - 3 x EP.1T (101 --> 103). 2 x ES.1T (134,5T - 136,5T) - 5 x EH.1 bits (103 --> 107). 5 x EX.1 (115 - 120 - 125 - 130 - 140).
- 1 universele kruiskoppeling 1/4" R.240A - 1 inbus 1/4" bithouder R.235.
- Schuimrubber: PM.MODRL2U.
Sterke punten
Schuimmodule MODM.RL2U
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1180 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 435x195x60 mm |
| Gewicht verpakking | 905 g |
| Aantal elementen | 33 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,47 excl. BTW
/ stuk
€ 293,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
