Referenties
Vervangen ref.:888010
Spartex:ECHU20.10Z
Rubix:08062562
Fabrikant:000934.10100.0200.000
EAN:4043952282724


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.10 MOER D934 M20
Zeskantmoeren M.20 staal verzinkt DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3050 g |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,88 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 34,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
20 mm
Voor schroeven
m20