Referenties
Spartex:ECHUBASFF30X1,5ZISO
Rubix:08961157
Fabrikant:008675.04100.0300.150
EAN:4051426219886


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | iso 8675 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.04 MOER LAAG METR. FIJN D439B/I8675 M30X1,50
Zeskantmoeren met fijne draad, lage vorm M.30X1,5 verzinkt staal ISO 8675 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | iso 8675 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Voor schroeven | m30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,19 excl. BTW
/ stuk
€ 2,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden