Referenties
Spartex:ECHU12.10/100
Rubix:08060341
Fabrikant:000934.10000.9120.000
EAN:4043952282441


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER D934 M12
Zeskantmoeren M.12 ruwstaal DIN 934 (ISO4032) Aandraaien = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1550 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,13 excl. BTW
/ stuk
€ 0,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
12 mm
Voor schroeven
m12