Referenties
Spartex:ECHFB1218.10
Rubix:08969939
Fabrikant:006330.10002.0120.000
EAN:4043952472880


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
|---|---|
| Norm | DIN 6330 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER 1,5XD D6330B M12
DIN 6330 10 type B Hexagon nuts with a height of 1,5 d, with one spherical bearing face - dimension: BM 10 SW 16 PU=S (50 pieces)
Zeskantmoeren, hoogte 1.5 d, vorm B - M.12 - zacht staal DIN 6330
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 598 g |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 6330 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,11 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 14,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen