GEDORE MOERENSPLIJTER 24-36MM, M16-M24 - 1.26/3

Moersplijter 1.26

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:1.26/3
Rubix:10050070
Fabrikant:8010030
EAN:4036976105001
GEDORE MOERENSPLIJTER 24-36MM, M16-M24 - 1.26/3

Technische samenvatting

Minimumdiameter24 mm
Maximumdiameter36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE MOERENSPLIJTER 24-36MM, M16-M24 - 1.26/3


Bij een te vast aangedraaide of vastzittende moer kan de Gedore 1.26 moerensplijter nauwkeurig worden ingezet om de schroefdraad vrij te maken zonder deze te beschadigen. De serie bestaat uit drie modellen voor gangbare moermaten in mechanische toepassingen.

Kenmerken:
De Gedore 1.26 moerensplijter oefent mechanische kracht uit op de moer zonder de schroefdraad van de bout te beschadigen. Een geïntegreerde aanslag begrenst de beweging van het snijmes en beschermt de draadstang tijdens de werkzaamheden. Elk model is ontworpen voor een specifiek bereik: de 1.26/1 is geschikt voor moeren van M6 tot M10, de 1.26/2 voor maten van M10 tot M16 en de 1.26/3 voor verbindingen van M16 tot M24. De moerensplijters zijn geschikt voor moeren tot en met sterkteklasse 6. Het snijmes wordt via een zeskantkop aangedraaid.

Specificaties:
Model 1.26/1:
• Geschikte moeren: M6 tot M10.
• Zeskantmaat voor het aandraaien van het snijmes: 17 mm (M14 × 1,5).
• Gewicht: 0,25 kg.

Model 1.26/2:
• Geschikte moeren: M10 tot M16.
• Zeskantmaat voor het aandraaien van het snijmes: 17 mm (M14 × 1,5).
• Gewicht: 0,3 kg.

Model 1.26/3:
• Geschikte moeren: M16 tot M24.
• Zeskantmaat voor het aandraaien van het snijmes: 24 mm (M22 × 1,5).
• Gewicht: 1,1 kg.
Nut splitter 24-36 mm, M16-M24 For splitting jammed or stripped nuts without damaging the bolt thread Suitable for nuts up to property class 6 With chisel stopper

Sterke punten

• De geïntegreerde aanslag beschermt de schroefdraad van de bout of het tapeind tijdens de volledige bewerking en voorkomt zo bijkomende beschadiging van de verbinding.
• Met drie verschillende modellen kan een breed bereik aan standaardmoeren van M6 tot M24 met hetzelfde type gereedschap worden bewerkt.
• De standaard zeskantaandrijving maakt bediening met onder meer steek-, ringsteek- en verstelbare moersleutels mogelijk.

Toepassingen

De Gedore 1.26 moerensplijter wordt voornamelijk gebruikt bij correctief onderhoud, het demonteren van machines en de revisie van industriële apparatuur. Het gereedschap is geschikt voor algemene mechanische werkplaatsen, onderhoudsdiensten op productielocaties en werkzaamheden aan staalconstructies, leidingsystemen en hijsapparatuur. Typische toepassingsgebieden zijn de maakindustrie, metaalindustrie en bouw, overal waar geoxideerde, gecorrodeerde of te vast aangedraaide moeren niet met conventioneel gereedschap kunnen worden losgedraaid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1130 g
Minimumdiameter24 mm
Maximumdiameter36 mm
Aangepaste tariefcode82055980
€ 87,55 excl. BTW
/ stuk
€ 105,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden