STAHLWILLE MOERENSPLIJTER 12615N/1

Moersplijters

Zie technische informatie
Referenties
Stahlwille:71250011
Rubix:A0921405
EAN:4018754173129
STAHLWILLE MOERENSPLIJTER 12615N/1
Technische samenvatting
Minimumdiameter10 mm
Maximumdiameter18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE MOERENSPLIJTER 12615N/1


Gegalvaniseerd, mechanisch. Beschadigt bouten met schroefdraad niet. Vergrendel de moersleutel met een steeksleutel om te voorkomen dat deze draait tijdens het vastdraaien van de bout. Snijblad van hooggelegeerd gereedschapsstaal.

.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter10 mm
Maximumdiameter18 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
86,25 excl. BTW
/ stuk
104,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen