Referenties
Gedore:1.26/K-3
Rubix:A0210596
Fabrikant:2017008
EAN:4036976123722

Productdetails : GEDORE MOERENSPLIJTERSET - 1.26/K-3
De Gedore 1.26/K-3 moerensplijterset bevat drie gereedschappen in verschillende maten voor het verwijderen van vast aangedraaide of vastzittende moeren zonder de schroefdraad van de bout te beschadigen. De set wordt geleverd in een kunststof koffer met tweelaags schuim, waardoor de inhoud bij elk gebruik eenvoudig visueel kan worden gecontroleerd.
Kenmerken:
De Gedore 1.26/K-3 set bevat drie moerensplijters (referenties 1.26/1, 1.26/2 en 1.26/3) met een bereik van M6 tot M24. Elk gereedschap wordt geleverd met een reservemes, waardoor werkonderbrekingen bij slijtage of breuk van het mes worden beperkt. Een geïntegreerde aanslag beschermt de schroefdraad van de bout tijdens het splijten van de moer. De drie gereedschappen zijn geschikt voor moeren tot en met sterkteklasse 6. De kunststof koffer bevat tweelaags schuim, met een blauwe onderlaag en een zwarte bovenlaag, waardoor een ontbrekend gereedschap dankzij het kleurcontrast onmiddellijk zichtbaar is. Deze visuele indeling draagt bij aan de traceerbaarheid van het gereedschap in de werkplaats en op locatie.
Specificaties:
• Afmetingen van de koffer: 275 × 229 × 83 mm.
• Gewicht van de koffer: 2,35 kg.
• Aantal moerensplijters: 3 (verschillende maten).
• Reservemessen: 1 per gereedschap, meegeleverd.
• Referentie 1.26/1 (code 8009880): moeren M6 tot M10, schroefdraad van het mes M14 × 1,5, zeskantmaat 17 mm, gewicht 0,3 kg.
• Referentie 1.26/2 (code 8009610): moeren M10 tot M16, schroefdraad van het mes M14 × 1,5, zeskantmaat 17 mm, gewicht 0,3 kg.
• Referentie 1.26/3 (code 8010030): moeren M16 tot M24, schroefdraad van het mes M22 × 1,5, zeskantmaat 24 mm, gewicht 1,1 kg.
Kenmerken:
De Gedore 1.26/K-3 set bevat drie moerensplijters (referenties 1.26/1, 1.26/2 en 1.26/3) met een bereik van M6 tot M24. Elk gereedschap wordt geleverd met een reservemes, waardoor werkonderbrekingen bij slijtage of breuk van het mes worden beperkt. Een geïntegreerde aanslag beschermt de schroefdraad van de bout tijdens het splijten van de moer. De drie gereedschappen zijn geschikt voor moeren tot en met sterkteklasse 6. De kunststof koffer bevat tweelaags schuim, met een blauwe onderlaag en een zwarte bovenlaag, waardoor een ontbrekend gereedschap dankzij het kleurcontrast onmiddellijk zichtbaar is. Deze visuele indeling draagt bij aan de traceerbaarheid van het gereedschap in de werkplaats en op locatie.
Specificaties:
• Afmetingen van de koffer: 275 × 229 × 83 mm.
• Gewicht van de koffer: 2,35 kg.
• Aantal moerensplijters: 3 (verschillende maten).
• Reservemessen: 1 per gereedschap, meegeleverd.
• Referentie 1.26/1 (code 8009880): moeren M6 tot M10, schroefdraad van het mes M14 × 1,5, zeskantmaat 17 mm, gewicht 0,3 kg.
• Referentie 1.26/2 (code 8009610): moeren M10 tot M16, schroefdraad van het mes M14 × 1,5, zeskantmaat 17 mm, gewicht 0,3 kg.
• Referentie 1.26/3 (code 8010030): moeren M16 tot M24, schroefdraad van het mes M22 × 1,5, zeskantmaat 24 mm, gewicht 1,1 kg.
Nut splitter set for nuts from 10 mm (M6) to 36 mm (M24) with spare chisel with chisel stop in plastic case with Check-Tool insert
Sterke punten
• Met drie gereedschappen bestrijkt de set maten van M6 tot M24, waardoor minder afzonderlijke referenties op voorraad hoeven te worden gehouden en het merendeel van de gangbare onderhoudssituaties wordt gedekt.
• Het meegeleverde reservemes voor elk gereedschap beperkt werkonderbrekingen en voorkomt dat direct een afzonderlijk onderdeel hoeft te worden besteld.
• Het tweelaagse blauw-zwarte schuim in de koffer maakt ontbrekend gereedschap onmiddellijk zichtbaar, zonder handmatige telling.
• De geïntegreerde aanslag beschermt de schroefdraad van de bout tijdens de werkzaamheden en helpt zo beschadiging van moeilijk vervangbare onderdelen te voorkomen.
• De stevige kunststof koffer beschermt het gereedschap tijdens transport en vergemakkelijkt de opslag in een gereedschapskast of servicevoertuig.
• Het meegeleverde reservemes voor elk gereedschap beperkt werkonderbrekingen en voorkomt dat direct een afzonderlijk onderdeel hoeft te worden besteld.
• Het tweelaagse blauw-zwarte schuim in de koffer maakt ontbrekend gereedschap onmiddellijk zichtbaar, zonder handmatige telling.
• De geïntegreerde aanslag beschermt de schroefdraad van de bout tijdens de werkzaamheden en helpt zo beschadiging van moeilijk vervangbare onderdelen te voorkomen.
• De stevige kunststof koffer beschermt het gereedschap tijdens transport en vergemakkelijkt de opslag in een gereedschapskast of servicevoertuig.
Toepassingen
De Gedore 1.26/K-3 moerensplijterset is geschikt voor situaties waarin een moer is vastgelopen, gecorrodeerd of te vast is aangedraaid om met conventionele methoden te worden verwijderd. De set kan worden gebruikt bij industrieel onderhoud, mechanische montage- en demontagewerkzaamheden en onderhoud aan apparatuur in veeleisende omgevingen. Typische toepassingsgebieden zijn het onderhoud van werktuigmachines en productieapparatuur, metalen infrastructuren zoals staalconstructies, leidingsystemen en loopbruggen, werkzaamheden aan bedrijfsvoertuigen, bouwmachines en landbouwmachines en onderhoud in de energie-, chemische en petrochemische industrie, waar moeren regelmatig aan hoge thermische of mechanische belastingen worden blootgesteld. Dankzij de draagbare koffer is de set zowel geschikt voor werkzaamheden op locatie als voor vaste werkplekken in de werkplaats.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2460 g |
| Minimumdiameter | 10 mm |
| Maximumdiameter | 36 mm |
| Lengte | 229 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 325,92 excl. BTW
/ stuk
€ 394,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden