FACOM MOERSPLIJTER 289.M8 M2-M8

Moersplijter

Zie technische informatie

Referenties

Facom:289.M8
Rubix:10561366
EAN:3662424024931
FACOM MOERSPLIJTER 289.M8 M2-M8

Technische samenvatting

Minimumdiameter12 mm
Maximumdiameter16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MOERSPLIJTER 289.M8 M2-M8


Kenmerken:
De 289 moersplijter maakt het mogelijk om een beschadigde, afgeronde of vastzittende moer te openen zonder het draadeind te beschadigen. Hij is verkrijgbaar in vier uitvoeringen voor moeren met een afmeting van 12 tot 36 mm, waardoor het gereedschap kan worden afgestemd op de aangetroffen maat.

Sterke punten

• Breekt de moer zonder het draadeind te beschadigen
• Vier uitvoeringen voor moeren van 12 tot 36 mm diameter
• Geschikt voor demontagewerkzaamheden aan schroefverbindingen waarbij de integriteit van het draadeind behouden moet blijven

Toepassingen

• Mechanische en industriële onderhoudswerkplaatsen
• Reparatie van auto's en bedrijfsvoertuigen
• Onderhoud van productie-installaties
• Onderhoudswerkzaamheden op bouwplaatsen
• Demontage van gecorrodeerde metalen constructies
• Interventies aan verroeste leidingen en flenzen
• Onderhoud van werktuigmachines en zware installaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)100x30x18 mm
Gewicht verpakking165 g
Minimumdiameter12 mm
Maximumdiameter16 mm
Lengte100 mm
Land van oorsprongJP
€ 60,99 excl. BTW
/ stuk
€ 73,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen