FESTO INSCHAKELVENTIEL MS4-EE-1/4-10V24-Z 542579
MS Inschakelklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS4-EE-1/4-10V24-Z
Rubix:05132280
Fabrikant:542579
EAN:4052568180614

Technische samenvatting
| Type | ms4 inschakelklep |
|---|---|
| Volumestroom | 2000 l/min |
| Type koppeling | g1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS4-EE-1/4-10V24-Z 542579
aan-uitventiel MS4-EE-1/4-10V24-Z Elektrisch, stroomrichting: van rechts naar links. Ontwerpstructuur=Zuigerslede, Type aandrijving=elektrisch, Uitlaatluchtfunctie=niet regelbaar, Overschakeling op handbediening=Drukken, Type reset=mechanische veer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ms4 inschakelklep |
| Volumestroom | 2000 l/min |
| Type koppeling | g1/4 |
| Spanning, min. | 110 V |
| Spanning, max. | 110 V |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,31 excl. BTW
/ stuk
€ 125,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen