FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-3/4-AUM-DA 553078

MS9-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS9-LFM-3/4-AUM-DA
Rubix:05132640
Fabrikant:553078
EAN:4052568195335
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-3/4-AUM-DA 553078

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-3/4-AUM-DA 553078


Microfilter MS9-LFM-3/4-AUM-DA Filter 0,01 µm, metalen kombeschermer, handmatige condensaatafvoer, met drukverschilindicator, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=0,01 µm, Condensaataftap=handmatig roterend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Aangepaste tariefcode84213925
€ 338,32 excl. BTW
/ stuk
€ 409,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen