Referenties
SMC:AMG150C-F02D
Rubix:05284749
Fabrikant:AMG150C-F02D
EAN:3618035577830

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g1/4 bspp '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 3 µm |
Documenten
Productdetails : SMC WATERFILTER AMG150C-F02D
Waterafscheider, Nieuwe uitvoering
▪ Body Size: 150C [10SCFM (300l/Min)]
▪ Thread: F (G)
▪ Port Size: 02 (1/4)
▪ Accessory: D (N.O. Auto Drain)
▪ Rubber Material: Standard
▪ Air Pressure: Standard
▪ Drain Guide: None
▪ IN-OUT Direction: Standard
▪ Degreasing Wash: None
▪ Thread: F (G)
▪ Port Size: 02 (1/4)
▪ Accessory: D (N.O. Auto Drain)
▪ Rubber Material: Standard
▪ Air Pressure: Standard
▪ Drain Guide: None
▪ IN-OUT Direction: Standard
▪ Degreasing Wash: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66x172x63 mm |
| Logistiek gewicht | 454 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g1/4 bspp '' |
| Filterfijnheid | 3 µm |
| Type | parallel (g) |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,96 excl. BTW
/ stuk
€ 114,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen