FESTO ACTIEFKOOL-FILTERPATROON MS12-LFX 537147
Filter MS12-LFX
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS12-LFX
Rubix:05121340
Fabrikant:537147
EAN:4052568172220

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO ACTIEFKOOL-FILTERPATROON MS12-LFX 537147
actiefkool-filterpatroon MS12-LFX voor MS-serie. Technisch olievrije perslucht. Grootte=12, Reeks=MS, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Restoliegehalte=<= 0,003 mg/m3, Productgewicht=445 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 583,9 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Type | activated carbon filter |
| Volumestroom | 15190 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,79 excl. BTW
/ stuk
€ 386,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen