FESTO FIJNFILTER LFMB-3/4-D-MIDI 162631

Filter LFMB-3/4-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMB-3/4-D-MIDI
Rubix:05092736
Fabrikant:162631
EAN:4052568131746
FESTO FIJNFILTER LFMB-3/4-D-MIDI 162631
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-3/4-D-MIDI 162631


Fijnfilter LFMB-3/4-D-MIDI met 1 micron filterpatroon, metalen beschermmantel. Reeks=D, Grootte=Midi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht860 g
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
193,47 excl. BTW
/ stuk
234,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen