FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS9-LFX-1-U 553032
Activated carbon filter MS9
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS9-LFX-1-U
Rubix:05132702
Fabrikant:553032
EAN:4052568195182

Documenten
Productdetails : FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS9-LFX-1-U 553032
Actief koolstoffilter MS9-LFX-1-U Metalen kom, stroomrichting: van links naar rechts. Grootte=9, Serie=MS, Bevestigingspositie=verticaal +/- 5°, Ontwerpstructuur=actief koolstoffilter, Werkdruk=0 - 20 bar
Activated carbon filter MS9-LFX-1-U 553032
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Type | active carbon filter ms9-lfx-1-u 553032 |
| Volumestroom | 6500 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | 60 °C |
| Maximumtemperatuur | -10 °C |
| Verbinding | g1 |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,61 excl. BTW
/ stuk
€ 396,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen