Must-haves Tooling & Verspaning

Filter opties
Categorieën
  • Tooling & Verspaning (401)
  • Onderhoud & Reparatie (4)
  • Bedrijfsuitrusting en -inrichting (3)
  • Gereedschappen & Meettechniek (1)
  • Bevestiging & Montage (1)
  • Merk / Fabrikant
  • GISS Cutline
    (323)
  • Roebuck
    (81)
  • Spartex
    (6)
  • 94 Product (en) met 410 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Boordiameter5 mm
    • Totale lengte86 mm
    • Snijlengte52 mm

    CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 5.0 MM - 845886

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:845886
    • rubix:20622362
    • ean:3660338079238
    2,25 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen15

    ROEBUCK BOOR- EN TAPPENSET HSS 15 DELIGE SET - 864090

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • roebuck:864090
    • rubix:20852470
    • ean:3660338185533
    59,28 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter125 mm
    • Dikte1 mm
    • Schuurmateriaalaluminiumoxide

    ROEBUCK DOORSLIJPSCHIJF D.125 X 1LIFE + EVO -ST RVS - 866811

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • roebuck:866811
    • rubix:23180099
    • ean:3660338208836
    1,26 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter125 mm
    • Dikte1 mm
    • Schuurmateriaalaluminiumoxide

    ROEBUCK DOORSLIJPSCHIJF D.125 X 1 RVS - 866817

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • roebuck:866817
    • rubix:23180312
    • ean:3660338208881
    1,20 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter125 mm
    • Diameter cilinderboring22,23 mm

    ROEBUCK LAMELLENSCHIJF CONISCH DIA125 K60 ZIRCONIUM - 866841

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • roebuck:866841
    • rubix:23180359
    • ean:3660338209079
    3,27 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalrecht staal messing

    SPARTEX HANDBORSTEL MESSING 4 RIJEN - 787580

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:787580
    • rubix:23180122
    • ean:3660338041990
    2,67 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalrecht roestvrij staal

    SPARTEX HANDSTAALBORSTEL 4RIJEN INOX - 787574

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:787574
    • rubix:23180126
    • ean:3660338041983
    6,50 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad6 mm
    • Draad1 mm
    • Materiaal mantelhss-e

    CUTLINE MACH.TAP DOORL. HSSE 3% VAN. DIN371 M6X1,00 861442

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:861442
    • rubix:20851386
    • ean:3660338162466
    21,98 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalgegolfd messingstaal

    SPARTEX HANDBORSTEL GEPL. STAALDRAAD MESSING COATING 787578

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:787578
    • rubix:23180138
    • ean:3660338041976
    2,39 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter125 mm
    • Diameter cilinderboring22,23 mm
    • Dikte6 mm

    ROEBUCK AFBRAAMSCHIJF ST D.125 X 6 - 866826

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • roebuck:866826
    • rubix:23180373
    • ean:3660338208959
    2,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad6 mm
    • Draad1 mm
    • Materiaal mantelhss-e

    CUTLINE MACHINETAP DIN371 DOORLOPEND VOOR RVS M6 844680

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:844680
    • rubix:20627028
    • ean:3660338072239
    15,67 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalgegolfd roestvrij staal

    SPARTEX HANDSTAALBORSTEL UNI. INOX DRAAD - 787576

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:787576
    • rubix:23180134
    • ean:3660338041969
    4,65 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Asdiameter6 mm
    • Diameter borstel70 mm

    ROEBUCK STIFT STAALBORSTEL 70 INOX 840378

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • roebuck:840378
    • rubix:23180230
    • ean:3660338059018
    17,02 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter125 mm
    • Diameter cilinderboring22,23 mm

    ROEBUCK LAMELLENSCHIJF VLAK DIA125 K40 ZIRCONIUM - 866849

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • roebuck:866849
    • rubix:23180367
    • ean:3660338209147
    3,41 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen13

    CUTLINE HANDONTBRAAMSET - 847231

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:847231
    • rubix:20850048
    • ean:3660338085970
    32,66 excl. BTW
    / set
    brand logo
    brand logo
    • Lengte25000 mm
    • Breedte40 mm
    • Korrel80

    ROEBUCK SCHUURROL WERKPL L25 B40 S2 K80 - 866874

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • roebuck:866874
    • rubix:23190044
    • ean:3660338209369
    20,28 excl. BTW
    / rol
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen6
    • Bereik6,3 to 20,5 mm
    • Hellingshoek90 °

    CUTLINE HSS VERZINKFREZEN 90GR SET 6-DLG - 847141

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:847141
    • rubix:20621918
    • ean:3660338085260
    103,26 excl. BTW
    / set
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad5 mm
    • Draad0,8 mm
    • Materiaal mantelhss-e

    CUTLINE MACHINETAP DIN371 DOORLOPEND VOOR STAAL M5 844822

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:844822
    • rubix:20626876
    • ean:3660338071850
    14,35 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen3

    CUTLINE HSS HANDTAPPENSET M 6 - 832155 (SET=3ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:832155
    • rubix:20621114
    • ean:3660338050701
    13,87 excl. BTW
    / set
    brand logo
    brand logo
    • Draadgedraaid staal
    • Diameter borstel80 mm
    • Gebruikontbramen, verwijderen van roest en ketelsteen

    ROEBUCK KOMSTAALBORSTEL DIA.80 05 M14 - 787582

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • roebuck:787582
    • rubix:23180154
    • ean:3660338041884
    17,93 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Boordiameter16 mm
    • Totale lengte178 mm
    • Snijlengte120 mm

    CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D16,0 861161

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:861161
    • rubix:20851918
    • ean:3660338159725
    27,39 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Draadroestvrij staal
    • Diameter borstel25 mm
    • Asdiameter6 mm

    ROEBUCK PENSEELSTAALBORSTEL DIA.25 INOX - 840386

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • roebuck:840386
    • rubix:23180202
    • ean:3660338059063
    13,01 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Vierkant max.5,5 mm
    • Draadtap minm1
    • Draadtap maxm10

    CUTLINE WRINGIJZER GR.1 M1 - M10 885866

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:885866
    • rubix:A0177404
    • ean:3660338391132
    11,08 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Asdiameter6 mm
    • Diameter borstel75 mm

    ROEBUCK STIFT STAALBORSTEL 75 INOX 840388

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • roebuck:840388
    • rubix:23180234
    • ean:3660338059025
    20,19 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 94