ROEBUCK STIFT STAALBORSTEL 75 INOX 840388
Staalborstel, getordeerde RVS draad op schacht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:840388
Rubix:23180234
EAN:3660338059025

Documenten
Productdetails : ROEBUCK STIFT STAALBORSTEL 75 INOX 840388
Zeer agressieve borstel voor intensief gebruik op hoge omtreksnelheid.
Ontbramen, verwijderen van lak, roest en slakken, verwijderen van ketelsteen, ontglanzen, reinigen van lasnaden.
Diameter van de schacht: 6 mm.
Ontbramen, verwijderen van lak, roest en slakken, verwijderen van ketelsteen, ontglanzen, reinigen van lasnaden.
Diameter van de schacht: 6 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter borstel | 75 mm |
| Draaddiameter | 0,5 mm |
| Snelheid | 20000 rpm |
| Draad | roestvrij staal |
| Gebruik | ontbramen, verwijderen van lak, roest en slakken, verwijderen van ketelsteen, ontglanzen, reinigen van lasnaden |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,19 excl. BTW
/ stuk
€ 24,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden