INA HK 2216 C/L271 NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK2216-C-L271
Rubix:03116488
Fabrikant:0091179030968
EAN:4054364530747
INA HK 2216 C/L271 NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 2216 C/L271 NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid300
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x28x28 mm
Logistiek gewicht21 g
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte16 mm
Seriehk..-c
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r22100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13400 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.535,00 excl. BTW
/ 300 stuks
3.067,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen