INA NAO 15X32X12 NAALDLAGER

Naaldlager NKS

Zie technische informatie
Referenties
INA:NAO15X32X12
Rubix:03118032
Fabrikant:0000109790000
EAN:4026677316561
INA NAO 15X32X12 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NAO 15X32X12 NAALDLAGER


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x32x32 mm
Logistiek gewicht50 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte12 mm
Serienao
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,90 excl. BTW
/ stuk
68,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen