Referenties
SKF:NKIS 50
Rubix:03052656
Fabrikant:14380
EAN:7316577710406

Productdetails : SKF NKIS 50 NAALDLAGER
Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 518 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Serie | nkis |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6300 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 104 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62,7 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,16 excl. BTW
/ stuk
€ 130,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen