INA RNA 4908-2RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49.. -2RSR

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA4908-2RSR-XL
Rubix:03113966
Fabrikant:0507748670000
EAN:4012802271560
INA RNA 4908-2RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter48 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4908-2RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan beide zijden.
Needle roller bearings RNA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x62x62 mm
Logistiek gewicht154 g
Binnendiameter48 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte22 mm
Serierna..-2rsr-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr41000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
351,15 excl. BTW
/ 5 stuks
424,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen