NTN IR 17X20X16,5 BINNENRING

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
NTN:1R17X20X16.5
Rubix:A0484162
EAN:4547359250718
NTN IR 17X20X16,5 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte16,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN IR 17X20X16,5 BINNENRING


Waar compactheid vereist is, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid hoge eisen stellen, heeft NTN de oplossing in haar assortiment naaldlagers. Met meer dan 320 miljoen geproduceerde eenheden per jaar, in samenwerking met OEM's (Original Equipment Manufacturers) gedurende meer dan 50 jaar, heeft NTN deze knowhow verworven waarvan duizenden klanten vandaag al profiteren.

Naaldlager, binnenring

Sterke punten

Naaldlagers zijn compacte oplossingen in verschillende ontwerpen, die zeer hoge radiale belastingen kunnen opnemen in een kleine behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Premium shell HK...F met x3 levensduur.

Toepassingen

Naaldlagers vind je bijna altijd terug in bijvoorbeeld versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines.
Warmtemotoren
Motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparaten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte16,5 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,75 excl. BTW
/ stuk
5,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen