INA HK 4516 A/HLA NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK4516-A-HLA
Rubix:03112776
Fabrikant:0060073330000
EAN:4012802459333
INA HK 4516 A/HLA NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 4516 A/HLA NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearing open end HK, single row, with cage

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x52x52 mm
Logistiek gewicht46 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte16 mm
Seriehk
Materiaalstaal
Referentietoerental4400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r43000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21300 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,96 excl. BTW
/ stuk
18,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen