NTN HK 3038 ZWD NAALDHULS

NTN - Naaldlager - HK3038ZWD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:HK3038ZWD
Rubix:A0486101
EAN:4547359072327
NTN HK 3038 ZWD NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN HK 3038 ZWD NAALDHULS


Naaldlager, getrokken kom, open uiteinde, dubbele rij
Naaldbus NTN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37x37x38 mm
Logistiek gewicht81 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte38 mm
Seriehk
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r78500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr38500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,93 excl. BTW
/ stuk
9,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen