SKF NKI 12/16 NAALDLAGER

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NKI 12/16
Rubix:03052564
Fabrikant:14258
EAN:7316577117809
SKF NKI 12/16 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKI 12/16 NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x24x24 mm
Logistiek gewicht33 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte16 mm
Serienki
Kokerstaal
Referentietoerental22000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15,3 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11,7 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,35 excl. BTW
/ stuk
29,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen