INA NKS 43 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NKS

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKS43-XL
Rubix:03114418
Fabrikant:0507700550000
EAN:4012802702064
INA NKS 43 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter43 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKS 43 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NKS, heavy series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x58x58 mm
Logistiek gewicht139 g
Binnendiameter43 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte22 mm
Serienks..-xl
Kokerstaal
Referentietoerental6200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r57000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr44000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,80 excl. BTW
/ stuk
83,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen