INA HFL 0822 KF VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER

Tekeningbekerrolkoppeling

Zie technische informatie
Referenties
INA:HFL0822-KF-L564
Rubix:03115291
Fabrikant:0005043600962
EAN:4054368248105
INA HFL 0822 KF VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HFL 0822 KF VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER


HFL..-KF kooiwielen, met glij- of rollager, kunststof veren
Getrokken koppelingsrollen HFL..-KF, met een eenvoudige of rollende lageropstelling, kunststof veren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6,2 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte22 mm
Seriehfl..-kf
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3950 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3650 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,74 excl. BTW
/ stuk
42,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen