NTN IR 17X21X16 BINNENRING

Naaldlager, binnenring

Zie technische informatie

Referenties

NTN:1R17X21X16
Rubix:A0484158
EAN:4547359250749
NTN IR 17X21X16 BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN IR 17X21X16 BINNENRING


Sterke punten

Naaldlagers zijn compacte oplossingen, in diverse ontwerpen, die zeer hoge radiale belastingen aankunnen in een beperkte behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers worden elk jaar geproduceerd
Bus « Premium shell » HK…F met een levensduur x3.

Toepassingen

U vindt naaldlagers bijna altijd in versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines, bijvoorbeeld.
Verbrandingsmotoren
Auto's en motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparatuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte16 mm
€ 6,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen