Referenties
INA:NKIS25-XL
Rubix:03113716
Fabrikant:0507709850000
EAN:4054363051601

Productdetails : INA NKIS 25 XL NAALDLAGER
Naaldlagers NKIS, zware serie
Sterke punten
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 162 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | nkis..-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 43500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 38000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,60 excl. BTW
/ stuk
€ 83,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden