Referenties
IKO:NAX 1725Z
Rubix:03310510

Documenten
Productdetails : IKO NKX 17 Z COMBI NAALD-KOGELTAATSLAGER
Naaldlager IKO
Naaldlager IKO
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | nax |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,18 excl. BTW
/ stuk
€ 64,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen