INA HFL 1826 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER

HFL-vrijloopkoppelingen met rollagering of kogellagering, staalveren

Zie technische informatie

Referenties

INA:HFL1826-L564
Rubix:03115295
Fabrikant:0016002140962
EAN:4047643006354
INA HFL 1826 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter18 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HFL 1826 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER


HFL-vrijloopkoppelingen met rollagering of kogellagering, staalveren
Drawn cup roller clutch HFL, with bearing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25 g
Binnendiameter18 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte26 mm
Seriehfl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84836080
€ 40,21 excl. BTW
/ stuk
€ 48,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden