Referenties
NTN:1R12X16X12
Rubix:A0484173
EAN:4547359250114

Documenten
Productdetails : NTN IR 12X16X12 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x16x12 mm |
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,15 excl. BTW
/ stuk
€ 6,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
