Referenties
INA:RNAO30X40X17-XL
Rubix:03119330
Fabrikant:0507759440000
EAN:4012802735338

Productdetails : INA RNAO 30X40X17 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlagers RNAO, zonder ribben
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Serie | rnao..-xl |
| Referentietoerental | 7800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 34000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22100 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 229,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
