NTN IR 29X32X13 BINNENRING

Naaldlager, binnenring

Zie technische informatie
Referenties
NTN:1R29X32X13
Rubix:A0484130
EAN:4547359251678
NTN IR 29X32X13 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter29 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN IR 29X32X13 BINNENRING


Sterke punten

Naaldlagers zijn compacte oplossingen, in diverse ontwerpen, die in een beperkte behuizing zeer hoge radiale belastingen kunnen dragen.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en fabricage.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers worden elk jaar geproduceerd
Huls « Premium shell » HK…F met een levensduur x3.

Toepassingen

U vindt naaldlagers bijna altijd in versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines, bijvoorbeeld.
Verbrandingsmotoren
Auto's en motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en uitrusting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter29 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte13 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,54 excl. BTW
/ stuk
9,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen