Referenties
INA:RNAO40X55X20
Rubix:03119342
Fabrikant:0000056730000
EAN:4012801035163

Productdetails : INA RNAO 40X55X20 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x55x55 mm |
| Logistiek gewicht | 142 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | rnao |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 319,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen