Referenties
SKF:RNA 69/22
Rubix:03053360
Fabrikant:21339
EAN:7316570877274

Productdetails : SKF RNA 69/22 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x39x39 mm |
| Logistiek gewicht | 90,2 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 39 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | rna |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 14000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 57 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 36,9 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,37 excl. BTW
/ stuk
€ 64,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
