Referenties
NTN:NK29/20R
Rubix:A0486300
EAN:4547359128215



Productdetails : NTN NK 29/20 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x38x20 mm |
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Binnendiameter | 29 mm |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 34000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22200 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,86 excl. BTW
/ stuk
€ 16,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen