NTN NK 47/20 RCT + IR 42X47X20 NAALDLAGER

Naaldlager, massieve ringen, met binnenring, zijkragen, vetgat

Zie technische informatie

Referenties

NTN:NK47/20RCT+1R42X47X20
Rubix:A0485858
EAN:4547359803013
NTN NK 47/20 RCT + IR 42X47X20 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter42 mm
Buitendiameter57 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 47/20 RCT + IR 42X47X20 NAALDLAGER


Sterke punten

Naaldlagers zijn compacte oplossingen in verschillende ontwerpen, die zeer hoge radiale belastingen kunnen opnemen in een kleine behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Premium shell HK...F met x3 levensduur.

Toepassingen

Naaldlagers vind je bijna altijd terug in bijvoorbeeld versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines.
Warmtemotoren
Motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparaten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter42 mm
Buitendiameter57 mm
Breedte20 mm
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
€ 30,00 excl. BTW
/ stuk
€ 36,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen