Referenties
INA:NK55/35-XL
Rubix:03113474
Fabrikant:0507544160000
EAN:4012802273908

Productdetails : INA NK 55/35 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x68x68 mm |
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 118000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 60000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,47 excl. BTW
/ stuk
€ 84,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen