Referenties
INA:NK110/40-XL
Rubix:03113362
Fabrikant:0507548820000
EAN:4047643204491

Productdetails : INA NK 110/40 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 820 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2650 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 290000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 143000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,78 excl. BTW
/ stuk
€ 344,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen