Referenties
SKF:NK 95/36
Rubix:03052559
Fabrikant:14252
EAN:7316570429503

Productdetails : SKF NK 95/36 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x115x115 mm |
| Logistiek gewicht | 647,4 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Serie | nk |
| Referentietoerental | 4300 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 232000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 105000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,95 excl. BTW
/ stuk
€ 240,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen