SKF RNA 6912 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:RNA 6912
Rubix:03053349
Fabrikant:21353
EAN:7316577117304
SKF RNA 6912 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter68 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 6912 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x85x85 mm
Logistiek gewicht524,2 g
Binnendiameter68 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte45 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental6000 rpm
Aantal rijen2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r204 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr93,5 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 176,33 excl. BTW
/ stuk
€ 213,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen