NTN NA 6903 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NA6903R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NA6903R
Rubix:A0483894
EAN:4547359114010
NTN NA 6903 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NA 6903 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x30x23 mm
Logistiek gewicht73 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte23 mm
Seriena6900
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r27200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr18200 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,82 excl. BTW
/ stuk
26,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen