Referenties
INA:NK17/16-XL
Rubix:03113380
Fabrikant:0507534870000
EAN:4012802322965

Productdetails : INA NK 17/16 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x25x25 mm |
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 13600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 116,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen