Referenties
NTN:1R70X80X25
Rubix:A0484189
EAN:4547359253474

Documenten
Productdetails : NTN IR 70X80X25 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x80x25 mm |
| Logistiek gewicht | 242 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,70 excl. BTW
/ stuk
€ 27,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen