INA HK 0810 B/L271 NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:HK0810-B-L271
Rubix:A0693624
Fabrikant:0011976570968
EAN:4054362387527
INA HK 0810 B/L271 NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 0810 B/L271 NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x12x12 mm
Logistiek gewicht3 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte10 mm
Seriehk..-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3950 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3800 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 5,99 excl. BTW
/ stuk
€ 7,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen