NTN IR 70X80X35 BINNENRING

NTN - Naaldlager - 1R70X80X35

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R70X80X35
Rubix:A0484252
EAN:4547359253559
NTN IR 70X80X35 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 70X80X35 BINNENRING


NTN - Naaldlager - 1R70X80X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x80x35 mm
Logistiek gewicht224 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte35 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,99 excl. BTW
/ stuk
32,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen